NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2〜6 V, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(57個) 注文コード41095557 品番74HC74D,652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V
寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm
動作供給電圧 Min = 2 V
74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする