AHB1085C ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様) 泰生工業 41095625 AHB1085C ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様) 泰生工業 41095625 AHB1085C ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様) 泰生工業 41095625 AHB1085C ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様) 泰生工業 41095625

ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400本) 注文コード 41095625 品番 AHB1085C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。

ねじの呼びM8 外径(mm)10 長さ(mm)85 下穴径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)95 用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。 仕様箱入 トラスコ品番364-2364 材質スチール 質量(g)58 タイプ六角穴付キャップボルトタイプ 適合材コンクリート 締付トルク(N・m)25 最大引張荷重(kN)12.4 仕上処理三価クロメート仕上げ 穴の形状六角穴
注意
※最大引張荷重は、コンクリート強度Fc30N/m2時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする