曜日別特売

スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41095826品番DSCCW0331
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。

用途
木製建具用。
仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9766質量(kg)7.41長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)2.3~5.4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする