画像準備中

スライディングクローザー 木製建具用/水平式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41095862 品番NSCCW2331
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。

用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7〜11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-02 トラスコ品番463-9880 質量(kg)7.43 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200〜1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10〜30 初動開扉力(N)3.5〜4.6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする