ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41096002
品番
FT100HR
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
#100レール
用途
複雑なカーブのある工場のラインに。
トラスコ品番
131-8110
材質
スチール(SS400)
全長(mm)
2430
質量(kg)
3.1
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
4.5
取付穴
9×20長穴
取付ピッチ(mm)
607.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません