バスチェアー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41096125 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴槽内でも使えるバスチェアーです。200〜255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。

材質本体/アルミ、座/PE(ポリエチレン) 質量(kg)2 穴径(Φmm)(ゴム足)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×350×200〜255 高さ調節200〜255mm(3段階調節) アズワン品番0-7266-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(幅)360×(奥行)285×(高さ)200〜255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41096125
2019-06-11
用途:
浴槽内で、床に座ることが難しい方に使用していただく。
社会福祉法人なごや福祉施設協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

浴槽内で使う場合、座る部分に水を入れなければならないとは想定外。
しかも水を入れたところで、たいして安定するわけでもない。取説では、浴槽内で使う場合は足に吸盤を取り付けるとなっているが、付属品として吸盤がついているわけでもない。この商品を購入したのは、失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする