曜日別特売
LT5060A-10 オイルクーラー ダイキン工業 41096282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41096282品番LT5060A-10
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。

用途
清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする