Nexperia 低電圧アバランシェレギュレータダイオード, 5V, 250 mW, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41096354 品番PLVA650A,215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 250 mW
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
ツェナータイプ = アバランシェ
ツェナー電圧許容性 = 4%
ピン数 = 3
テスト電流 = 0.25mA
最大ツェナーインピーダンス = 700Ω
最大逆漏れ電流 = 20μA
長さ = 3mm
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
標準電圧温度係数 = 0.2mV/℃
ツェナーダイオード250 mW、PLVA6xxAシリーズ、Nexperia. 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする