※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

優肌パッド(R)(不織布製パッド付ドレッシング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 41096886 品番 1508
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゲル粘着剤を使用したかぶれにくい不織布製パッド付きドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。屈曲部位への密着性に優れています。

パッド寸法(mm)25×40 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 粘着面(mm)50×80 アズワン品番8-8464-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする