※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41097113
品番
G-100LC
参考基準価格(税別)
¥124,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
塗装、さび落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械等のクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
揚力(kN)
爪部:50
頭部:100
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
揚程(mm)
130
爪最低位(mm)
25
爪最高位(mm)
155
爪幅(mm)
75
爪長さ(mm)
75
質量(kg)
22
付属品
ハンドル
トラスコ品番
395-2274
適合本体
スチール
ストローク(mm)
130
高さ(mm)
25〜155
本体高さ(mm)
291〜421