Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ドレッシング・傷当て材
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルムドレッシング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルムタイプ ドレッシング
テガダームTMHPトランスペアレントドレッシング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41097324
品番
9534SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
60×70
用途
入浴・シャワーの際の防水・防汚に。ガーゼ・創傷被覆材のカバードレッシング・カテーテル穿刺部の固定に。
仕様
γ線滅菌済(個包装)
アズワン品番
0-6809-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00010000129
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※9534SPは9534HP、9536SPは9536HPの入数違いです。