Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ドレッシング・傷当て材
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルムドレッシング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルムタイプ ドレッシング
テガダームTMHPトランスペアレントドレッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41097333
品番
9536SP
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
100×120
用途
入浴・シャワーの際の防水・防汚に。ガーゼ・創傷被覆材のカバードレッシング・カテーテル穿刺部の固定に。
仕様
γ線滅菌済(個包装)
アズワン品番
0-6809-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00010000129
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※9534SPは9534HP、9536SPは9536HPの入数違いです。