※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの ホイールタイプ・研磨輪
AC スリット研磨輪 300X340X32 #240
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41097847
品番
FSFW300340240
参考基準価格(税別)
¥118,520
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
外径(mm)
300
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
340
粒度
#240
用途
専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
トラスコ品番
455-8758
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
最高使用周速度(m/s[m/min])
9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。