テラモト
テラモトの 手洗い・うがい・手指消毒
テラモトの ケアペーパー・タオルペーパー
ステンレスペーパーホルダー 黒 264×135×135mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098392
品番
OT-568-200-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
付属品
ゲージラベル×1個、ネジ×3本、カールプラグ×3個、両面テープ×4枚
材質
ステンレス(SUS443)・ABS樹脂
寸法(mm)
264×135×135
色
黒
質量(g)
800
適合サイズ
中判(目安サイズ
アズワン品番
8-5403-01
最大収納数
200枚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41098392
OT-568-200-0
07098917
OT-568-200-0
ステンペーパータオルホルダー
テラモト
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました