BH23RK 油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業 41098452 BH23RK 油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業 41098452

油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41098452 品番BH23RK
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。
凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。
油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。

用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様油量(L/min):20.5 トラスコ品番465-1677 全長(mm)702 質量(kg)23.5 シャンクサイズ(mm)Φ30×87 打撃数(bpm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする