※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッド本体 施設用
1クランクギャッチベッド (本体/910×2130×350・500mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098715
品番
HP-B1210HF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
仕様
ハイロー機構/2段階
材質
本体/スチール粉体塗装
質量(kg)
49.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
910×2130
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重
100kg
床面高さ(mm)
350・500
アズワン品番
8-5221-02
背上げ
クランク作動(0〜75°)
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。