絶縁工具 T型ハンドル 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41098775 品番OLC656072A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 長さ(mm)(ハンドル部)210 全長(mm)220 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 トラスコ品番460-3761 質量(g)350
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする