ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 注文コード41099023 品番G2R-2-S DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など171種類から選べます 他の種類を見る

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

定格電圧(V)DC12 接点構成2c 取付方式基板実装 仕様リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売 長さ(mm)29 高さ(mm)34 奥行(mm)13 シリーズG2R 使用周囲温度(℃)-40〜+70℃(ただし、 氷結および結露しないこと) コイル抵抗(Ω)275 定格通電電流(A)5 コイル電圧(V)DC12 最大負荷電流(A)5 アプリケーション多目的 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 材質(接点)Ag合金 最大ターンオン時間(ms)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41099023 G2R-2-S DC12V 37613493 G2R-2-S DC12 ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613581
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途:
制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品:
37613502
2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
47911947
2023-06-01
用途:
制御盤内の改造に使用
たけもと電機 様 (製造業)

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41100974
2023-05-11
用途:
PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング 様

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10411222
2023-07-08
用途:
新規機械製作
製造業

このリレーは幅が狭く、省スペースで実装できるので、とても使いやすいです!

対象商品:
41097824
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする