ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 極数2 コイル定格電圧(V)AC100/110 注文コード41099048 品番G2R-2-SN AC100/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など171種類から選べます 他の種類を見る

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別動作表示灯内蔵形(ACコイル:赤色) 種類パワーリレー 極数2 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 ピン数(ピン)8 動作時間(ms)15以下 仕様リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売●メカニカルインジケータ:基準形 長さ(mm)31.5 コイル定格電圧(V)AC100/110 高さ(mm)34 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)13 保護構造ケース入り シリーズG2R ダイオード有り無し 消費電力約0.9(60Hz) レバー形式基準形(ラッチングレバー) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による) 動作表示LED 使用周囲湿度5〜85%RH 復帰電圧30%以上 機械的耐久性AC1000万回以上、 DC2000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) コイル抵抗(Ω)4655 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時13.34 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時26.84 最大許容電圧(V)110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC380、DC125 表示灯 定格通電電流(A)5 定格負荷AC250V 5A(抵抗負荷) AC250V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC30V 5A(抵抗負荷) DC30V 3A(誘導負荷(L/R=7ms)) 消費電力(VA、W)約0.9(60Hz) 最大開閉容量AC1250VA、 DC150W(抵抗負荷)/AC500VA、 DC90W 誘導負荷(cosΦ=0.4、 L/R=7ms) 最大負荷電流(A)5 復帰時間(ms)15以下 接点電流の最大値(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、異極接点間:AC3000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション多目的 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 最大ターンオン時間(ms)- 接触機構シングル
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41099048 G2R-2-SN AC100/110V 37613554 G2R-2-SN AC100/(110) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613581
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途:
制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品:
37613502
2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
47911947
2023-06-01
用途:
制御盤内の改造に使用
たけもと電機 様 (製造業)

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41100974
2023-05-11
用途:
PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング 様

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10411222
2023-07-08
用途:
新規機械製作
製造業

このリレーは幅が狭く、省スペースで実装できるので、とても使いやすいです!

対象商品:
41097824
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする