※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-6Y-6 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 41099213 UL-6Y-6 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 41099213 UL-6Y-6 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 41099213

金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 注文コード41099213 品番UL-6Y-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻のし上がり、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

全長(mm)8 外径(Φmm)6 適応6Y型(年(6年表示)) 材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ 質量(g)2.1 トラスコ品番456-3026 材質SUS420焼入研磨仕上げ 文字種別UL型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする