アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
折りたたみテーブル (車いす用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41099248
品番
HP1072
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,938
販売価格(税別)
¥
22,671
バスケットに入れる
材質
本体/スチール、テーブル/合板
質量(kg)
12
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付き)
本体寸法(mm)
596×480×655〜985
天板寸法(mm)
596×395×18
天板耐荷重(kg)
約10(平均荷重)
アズワン品番
8-1559-01
折りたたみ寸法(mm)
905×125×600