アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ICU用オーバーベッド器械台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41099476
品番
8310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
材質
本体/スチール、天板/木(メラミン化粧板デコラ)
キャスター
Φ50mm(全ストッパー付き)
天板寸法(mm)
1200×450
天板耐荷重(kg)
約80
天板高さH(mm)
750〜1100mm(50mm毎に調節)
アズワン品番
0-7953-01
フレーム(mm)
32×32