サーフェス・マウントリレー G6K

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41099617 品番G6K-2P-Y 4.5DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL、CSA. G6Kシリーズ. 完全密閉構造 サブミニチュア、H 5.0 x W 6.5 x L 10 mm G6K-2PタイプはFCC Part 68に適合(1500 V、10 x 160 μs) G6K-2P-Y及びG6KU-2P-YタイプはBellcore仕様に適合(2500 V、2 x 10 μs) 長さ(mm)10 高さ(mm)5 奥行(mm)6.5 外形寸法(mm)10×5×6.5 寿命- 消費電力(mW)約100(低) コイル抵抗(Ω)194 コイル電圧(V)DC4.5 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナル ターミナルタイプ基板実装 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)60 最大スイッチング電源(DC W)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069387
2016-05-30
用途:
試作品用に

かなりの小型で使い勝手は良いとは思うが、価格が高いので本番用には使えない。大量に流通して価格がこなれるのを待つつもり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
39069353
2015-08-27
用途:
小型制御機器の出力

汎用のプリント基板に実装できて大変小さいため、制御装置の隙間にも納められてスペースファクターが大変良いです。
信頼のオムロン製品でこの価格なら十分に納得できます。基本的には面実装品なのでしょうが、手作りする場合はピン付きのほうがやりやすいので、そのようなバリエーションがあるのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする