※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB20S TOSMAC アーバープレス トスマック 41099843 MB20S TOSMAC アーバープレス トスマック 41099843

TOSMAC アーバープレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41099843 品番MB20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

部品の圧入加工、一定量のカシメ加工、曲げ加工が簡単にできます。
また、構造がとてもシンプルなので長く愛用できます。

ストローク(mm)61 奥行(mm)139 テーブル寸法(mm)162×162 能力(kg)300 トラスコ品番463-3237 質量(kg)33

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする