HM66 ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41100071 HM66 ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41100071

ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41100071 品番HM66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0〜100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。

用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240〜400nm トラスコ品番464-0268 長さ(mm)311 幅(mm)142 質量(kg)6.4 高さ(mm)232 入力電圧(V)AC100〜240、単相47〜63Hz 消費電力(VA)280 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
注意
※ご使用にはUVランプ、ファイバーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする