アズワン
アズワンの 紙おむつ・排泄関連
アズワンの 尿器・便器
アズワンの ポータブルトイレ
ポータブルトイレ (DX型/570×520×380(360)mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41100115
品番
DX型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
付属品
専用消臭剤・便座カバー
仕様
抗菌加工(便座部)
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
3.8
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×520×380(便座高360)
アズワン品番
0-3735-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41100115
DX型
49057172
7426
TONBO ポータブルトイレデラックス型
トンボ(新輝合成)
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました