SLML256 スペースルブ ML 協同油脂 41100306

スペースルブ ML

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(25g) 注文コード41100306 品番SLML256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,000

フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。

ちょう度No.2 淡褐色 用途真空環境かつ-40〜150℃までの温度条件下にある軸受潤滑に。 トラスコ品番456-1601 材質主成分/シクロペンタン油、リチウム石けん 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-40〜150 容量(g)25 容器シリンジ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする