曜日別特売

スペースルブ ML

スペースルブ ML - 協同油脂

フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。

用途
真空環境かつ-40~150℃までの温度条件下にある軸受潤滑に。
ちょう度
No.2
淡褐色
トラスコ品番
456-1601
材質
主成分/シクロペンタン油、リチウム石けん
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
25
容器
シリンジ
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(25g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100306SLML256
218,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする