※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR0515-009 PTFEネット フロンケミカル 41100403 NR0515-009 PTFEネット フロンケミカル 41100403 NR0515-009 PTFEネット フロンケミカル 41100403

PTFEネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41100403 品番 NR0515-009
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.6(4メッシュ相当) 基材PTFE 用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 トラスコ品番465-7462 材質PTFE 質量(kg)6.81 メッシュ4メッシュ相当 寸法(幅W×長さL)(mm)600×10000 適合流体酸・アルカリなど テープ長さ(mm)10000 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする