※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの フッ素樹脂テープ
PTFEネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41100412
品番
NR0515-010
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.2(6メッシュ相当)
基材
PTFE
用途
フィルター、搬送用シート、スペーサー。
トラスコ品番
465-7471
材質
PTFE
質量(kg)
2.14
メッシュ
6メッシュ相当
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×10000
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
10000
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性