ホギ
ホギの 手袋・マスク・感染予防
ホギの マスク 医療・検査用
ホギメディカルマスク スタンダード(3層・サイドウイングなし) 1箱(30枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
41100648
品番
MM-FHMDB6
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スパンレース不織布、ノーズクリップ/金属製ワイヤー
サイズ
175×90mm
タイプ
スタンダード(3層・サイドウイングなし)
アズワン品番
8-6219-03
細菌ろ過効率(BFE)
99%(3.0μm)
微粒子ろ過効率(PFE)
99%(0.1μm)
注意
※1箱あたりの価格です。