ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ブラックターフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41100717
品番
4070410
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。
表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
材質
タイヤ再生品
色
ブラック
用途
駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。
トラスコ品番
387-7884
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
10
質量(kg)
24
長さ(m)
1