※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMAH9207 ダイヤマットAH92 トーワ[マット] 41100744 DMAH9207 ダイヤマットAH92 トーワ[マット] 41100744 DMAH9207 ダイヤマットAH92 トーワ[マット] 41100744

ダイヤマットAH92

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41100744 品番DMAH9207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)

用途
作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC) 仕様ロールタイプ トラスコ品番322-2284 幅(mm)920 厚さ(mm)3 質量(kg)18 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする