ダイヤマットAH92

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41100753 品番DMAH9211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)

用途
作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC) 薄緑 仕様ロールタイプ トラスコ品番322-2306 幅(mm)450 厚さ(mm)3 質量(kg)18 長さ(m)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41100753
2023-05-08
用途:
水場のすべり止め

2020年7月より3割ほど価格上昇していますが、そう言う時代なのでしょう。
3年も敷きっぱなしだと硬化して、よじれた所が破れやすいが定期的に交換

対象商品:
41100753
2020-09-24
用途:
作業場への入り口にマットとして使用

手軽に敷けて、マットの埃も出ない上、大変丈夫でクッション性もあり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする