耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41100805 品番DMGH9267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。

用途
作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。
傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合) 仕様ロールタイプ トラスコ品番324-9484 幅(mm)920 厚さ(mm)3 質量(kg)18 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする