オムロン, ソリッドステートリレー, 2c接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101114 品番MY2IN1D224DC(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格電圧(V)DC24 接点構成2c 仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 タイプAC/DCスイッチング 取付方式Plug In 接点DPDT 負荷電圧(V)(最大)AC250、DC30 時間(最大ターンオン)20ms 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi 最大負荷電流(A)2(誘導負荷)、5(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)2 最大電圧制御(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする