MDW15FH ストレッチ包装機 「マワールでんラッパー」 耐荷重1500kg 大阪タイユー 41101243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチ包装機 「マワールでんラッパー」 耐荷重1500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41101243 品番MDW15FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥629,000

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。
フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。
インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。
フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。
フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。

用途
移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。
手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。
適合【フィルム】幅500mm×300mm巻(紙管内径3インチ)、紙管なしフィルム(フィルムホルダー使用) トラスコ品番456-8338 質量(kg)199 電源(V)3相200 テーブル径(Φmm)1200 消費電力(kW)0.4 最大荷重(kg)1500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41101243 MDW15FH 39922113 MD-W15-FH ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー 大阪タイユー ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー 大阪タイユー 1台 849,800 税込934,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ストレッチフィルム包装機の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2022-10-06

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする