光葉スチール
光葉スチールの マスク保管用品
防塵保護具保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101462
品番
BM60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
収納枚数(枚)
マスク/6
用途
防じんマスクの保管に。
仕様
ガラス扉、下段スチール扉
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
殺菌灯
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100