※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
スーパーオーバル785×500
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101627
品番
SF80
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームで角度調整可能です。
取り付け簡単、軽量です。
型式
楕円
付属品
4×45トラスタッピングビス×2本
仕様
室内専用、ビス止め
トラスコ品番
395-3971
幅(mm)
785
質量(kg)
1.32
高さ(mm)
500
材質(ミラー)
高級アクリル
像の大きさ(曲面R)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。