ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V PDIP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101884
品番
MC34063AP1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min = 1.25 V
出力電圧 Max = 40 V
入力電圧 Min = 3 V
入力電圧 Max = 40 V
出力電流 Max = 1.5A
コンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ
出力数 = 1
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
幅 = 6.6mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応