ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード, 600W, 482V, 2-Pin DO-15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41102225 品番P6KE350A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 482V
最小ブレークダウン電圧 = 332V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 300V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 1.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 5μA
アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする