仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最小DC電流ゲイン = 6
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
最大動作周波数 = 13 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応