曜日別特売
2N3055G ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204 ON SEMICONDUCTOR 41102505

ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41102505品番2N3055G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-204
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 115 W
最小DC電流ゲイン = 5
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 2.5 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +200 ℃
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする