MBR1645G オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 16A, 45V, 2-Pin TO-220AC ON SEMICONDUCTOR 41102557

オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 16A, 45V, 2-Pin TO-220AC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41102557品番MBR1645G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 630mV
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 9.27mm
動作温度 Min = -65 ℃
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする