ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2〜6 V, 14-Pin SOIC 2-入力

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41102995 品番MM74HC00MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様
ロジック機能 = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HC
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41102995
2021-09-05
用途:
電子工作

他のロジックICと同時に購入しました。セット販売で価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする