PF-12BT2G 標準型 圧力扇 PF型 テラル 41103072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 圧力扇 PF型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41103072 品番PF-12BT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB〜5dBの低騒音化を実現しました。

ハネ径(cm)30 仕様1速式、電源コードなし トラスコ品番462-3134 質量(kg)5 出力(W)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz30/34 縦(mm)349 横(mm)378 電気代の目安1.10円/h

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41103072 PF-12BT2G 31445899 PF-12BT2N 圧力扇 三相200 テラルクリタ(旧栗田電機) 圧力扇 三相200 テラルクリタ(旧栗田電機) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする