※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
静岡製機
静岡製機の 冷房用品
静岡製機の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
静岡製機の 冷風機
静岡 気化式冷風機 RKF405
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41103361
品番
RKF405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥188,000
水の気化熱を利用して涼風をつくりだす気化熱式冷風機です。
排熱が出ません。
仕様
タンク脱着式
トラスコ品番
448-9446
質量(kg)
47
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.9/4.4
風量
3段切替(強・中・弱)
プラグ
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×563×1368
電気代の目安
5.4円/h
運転音(dB)(A)
(50/60Hz)51/54
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.175/0.245