曜日別特売
FDV305N ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 900 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR 41103598

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 900 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41103598品番FDV305N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 900 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 220 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 350 mW
トランジスタ素材 = Si
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする