オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 書庫・金庫・ロッカー
オカムラ(岡村製作所)の 金庫・保管庫
オカムラ(岡村製作所)の 耐火金庫
オカムラ ダイヤル式2時間耐火金庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41104287
品番
FK33ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥393,500
金庫破りで最も多いバールなどの簡易工具による「扉のこじ開け」行為に対して15分の防盗性能を有します。
仕様
2時間耐火
急加熱衝撃落下試験合格品、耐破壊性能試験合格品(TS-15)
施錠方法
ダイヤル錠
付属品
錠付引出し1個、棚板2枚
トラスコ品番
457-4036
材質
スチール
質量(kg)
260
色
ライトスモーク
容量(L)
143.3
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
490×340×860
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
650×602×1100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×602×1100
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×340×860
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません