KOK オールアルミ60秒ハーフテント1間X1.5間

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104506 品番HTK2B
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。

フレーム(mm)
(桁)25
(アウター支柱)38.5
(インナー支柱)34.5
種類アップテント トラスコ品番457-2882 質量(kg)20 (天幕)青 間口(mm)2740 棟高(m)2.1〜2.4 材質(フレーム)アルミニウム 奥行(m)1.84 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする